Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzpaste Farbe 08 eiche mittel 150g Dose CLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000330035
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     00150.00008.000150
EAN/GTIN:
     4007141094819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse
zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz · wasserverdünnbar · trittfest · überstreichbar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Farbe:
08 eiche mittel
Inhalt:
150 g
Marke:
CLOU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Holzpasten, Holzreparatur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
6
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 5,89*
Lager 1498
30
6
€ 5,45*
ab € 4,23*
€ 5,92*
2 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,37*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,33*
6 Tage
30
6
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00001.000150
ab € 4,16*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00002.000150
ab € 4,20*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00003.000150
ab € 4,20*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00004.000150
ab € 4,21*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00005.000150
ab € 4,18*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00016.000150
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.