| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000340001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000340001 EAN/GTIN: 4015448716778 |
| | |
|
| | |
| hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden, ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Gebinde: Kartusche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 ml | Vernetzungssystem: | acetatvernetzend | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +200 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silicon weiss 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silicon weiß, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Dichtstoffe, Sanitärsilikone, Silikone |
| | |
| |