Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtmasse MD SIL rot 200ml Automatik-Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000340744
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSI.R.NK200
EAN/GTIN:
     4016673012598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
marston-domsel silikon rot
silicon
1-Komponenten-Silikon-Dichtmasse auf Oximbasis - ohne Korrosion, geruchsneutral · bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen (Stöße und Vibrationen) standhalten · ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit · Einsatzgebiete: Automobilbereich (für Ölwannen, Getriebe), Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, Haushalt, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke etc. · Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden · Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +300 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Automatik-Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +300 °C
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon rot, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Hochtemperatursilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 11,42*
Lager 1498
121
1
€ 5,45*
ab € 8,47*
€ 11,48*
1 Tag
121
8
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,52*
1 Tag
85
1
€ 5,59*
ab € 8,84*
€ 11,93*
2 Tage
121
1
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,52*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,18*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,35*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.