Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschpaste Hand Clean Medium 0,5l silikonfrei Dose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000349024
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     693405
EAN/GTIN:
     4009076934055
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste
beseitigt porentief und schonend Öl, Fett, Bitumen, Tinte und andere Verschmutzungen · enthält hautfreundliche Rohstoffe · sandfrei · enthält Holzmehl als biologisch abbaubares Abrasiv · frei von Alkalien und Lösemitteln Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose
Inhalt:
0,5 l
Marke:
CARAMBA
Ausführung:
silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 2,92*
€ 3,73*
5 Tage
5
5
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,82*
3 Tage
382
10
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 3,94*
Lager 1498
520
10
€ 5,45*
ab € 3,16*
€ 4,04*
1 Tag
520
20
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.