| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349414 Herst.-Nr.: 600665 EAN/GTIN: 4009076006653 |
| | |
|
| | |
| für Haushalt, Garten, Werkstatt, Betrieb, Auto und Motorrad · lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere und löst festsitzende Mechanik aller Art · schmiert und pflegt · macht bewegliche Teile wieder leichtgängig · ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke und Federn · Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose Duo-Spray | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kriechöl caramba, kriechöl, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 6,84* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 6,86* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | € 5,45* | ab € 5,55* | € 6,90* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 5,65* | € 7,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,27* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|