Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsgraphitöl 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349422
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6003071
EAN/GTIN:
     4009076003072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger · wirkt von -30 °C bis +450 °C · druck- und hitzebeständig · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1200N) · höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg · ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären · elektrisch leitend · silikonfrei · keine Verharzung
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Ölmalpinsel, caramba korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl, kriechöl 500ml, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
6
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 10,64*
4 Tage
11
6
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 10,69*
Lager 1498
76
6
€ 5,45*
ab € 8,47*
€ 10,78*
1 Tag
54
6
€ 5,59*
ab € 8,99*
€ 11,44*
5 Tage
76
6
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6620441
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.