Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repair Stick Titanium graugrün 115g Stick WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349503
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10535115 / 10011970
EAN/GTIN:
     4024596014551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Kinderknete
Knete
verschleißfest, titaniumgefüllt, hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) · für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig von -50 °C bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
115 g
Farbe:
graugrün
Temperatur:
-50 bis +280 (kurzfristig bis 300) °C
Marke:
WEICON

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Knetmasse, Modellierknete, Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, kinderknete, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Repairsticks, Weicon, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
12
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,63*
Lager 1498
39
12
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 17,71*
1 Tag
39
12
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 17,78*
1 Tag
28
12
€ 5,59*
ab € 14,63*
€ 18,22*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 14,61*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.