| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000349525 Herst.-Nr.: 27000400 EAN/GTIN: 4024596000912 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile · optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“) · hat eine außergewöhnlich gute TrennwirkungWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -180 bis +1200 °C· Typ: ASA 400 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | anthrazit | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, anti-seize spray 400ml weicon, anti seize, weicon anti-seize, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Fette, Loctite 8151, Montagepasten, Paste, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Weicon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |