Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349542 Herst.-Nr.: 30020030 / 10038882 EAN/GTIN: 4024596047009 |
| | | |
|
| | |
| lösemittelhaltig · schnelltrocknend · gute Haftung auf nahezu allen Materialien · gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl, verdünnte Säuren und Laugen · zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen · dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel · lösbare Sicherung zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung · temperaturbeständig von +5 °C bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 30g · Temperatur: +5 bis +120°C · Gebinde: Pen-System Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,15* | € 12,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,79* | ab € 10,31* | € 13,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,26* | € 13,84* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,85* | € 15,15* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 13,24* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|