Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivator 205 lösemittelhaltig farblos,klar 250 ml Dose SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349601
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     423806
EAN/GTIN:
     7612894884920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
sika aktivator 250ml
sika aktivator
aktivator
eine alkoholische Lösung (Haftreiniger) mit haftaktiver Substanz zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte UntergründeWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250ml· Farbe: farblos, klar· Einsatzbereich: Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe· Ausführung: lösemittelhaltig· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aktivatoren, Dichtstoff, Kleber, Klebstoff, Primer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
6
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 18,04*
Lager 1498
91
6
€ 5,45*
ab € 14,60*
€ 18,12*
2 Tage
91
6
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 18,20*
2 Tage
67
6
€ 5,59*
ab € 15,29*
€ 18,85*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 15,50*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0584* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sika
425372
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.