Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
Gewindetülle MS AG G 3/8 Zoll LW 13 EWO
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000351765
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
113-43
EAN/GTIN:
4030875007404
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 13
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
16,66 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Druckluftarmaturen
>
Tüllen
>
Gewindetülle EWO
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchtülle
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
ewo gewindetülle
,
gewindetülle
,
Armaturen
,
Drucklufttüllen
,
Einstecktüllen
,
Gewindetüllen
,
Schlauchtüllen
,
Tülle
,
Tüllen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,40*
Lager 1498
2 Tage
170
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,04*
€ 1,42*
Lager 2478
2 Tage
170
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,46*
Lager 8760
5 Tage
1300
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,09*
€ 1,49*
Lager 1955
7 Tage
130
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen (
entspricht € 14,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gew.schl.anschl., G1/4 a, DN 13, SW 17, L: 45 mm, Kon. 45°, 1-teil.
ewo
113-71
ab € 3,56*
Ähnlich
Gew.schl.anschl., G1/4 a, DN 6, SW 17, L: 40 mm, Kon. 45°, 1-teil.
ewo
113-31A
ab € 1,53*
Ähnlich
Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351932
ab € 0,94*
Ähnlich
EWO 113-40A Druckluft-Einschraubtülle 10St.
ewo
113-40A
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen