Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppl.STORZ B-75 AG 2 1/2 Zoll AGmm 75,2mm MCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000352510
Herst.-Nr.:
     ST75AG250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
storz kupplung
BSP Außengewinde Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Größe:
B-75
Knaggenabstand:
89 mm
Außengewinde mm:
75,2 mm
Marke:
MCC
Außengewinde:
2 1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung 75b, Geka, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,92*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 9,11*
Lager 1498
17
1
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 9,15*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 6,51*
€ 9,20*
1
€ 7,95*
ab € 6,71*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST75BK
ab € 7,47*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST75IG300
ab € 5,98*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/75LST
ab € 6,27*
Sonstiges
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.