Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353133
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3815-55
EAN/GTIN:
     4013142815551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
Putz-Band
stabiles Standard PVC-Band bestehend aus einer glatten, widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Weich-PVC-Folie
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip, steinband, schutzband weiß, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,00*
3 Tage
216
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,01*
Lager 1498
324
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,03*
€ 4,02*
1 Tag
202
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 4,31*
1 Tag
324
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-15
ab € 2,82*
Ähnlich
Kip
3815-85
ab € 2,82*
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,34*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,56*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.