Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband Extra 326 silber L.50m B.38mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 38 mm breit, silber
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 38 mm breit, silber
Artikel-Nr.:
     1498-4000353145
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     326-38
EAN/GTIN:
     4013142326385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premiumsteinband · bestehend aus anschmiegsamen 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit · Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · Vorsicht bei lackierten Flächen! Einsatzdauer kurzfristig im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Gewebe PE-laminiert· Gesamtdicke: 0,23mm· Reißkraft: 43,8/10N/mm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Klebkraft: 5,47 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip silber, putz-band kip, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Steinbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,97*
Lager 1498
89
8
€ 5,45*
ab € 6,83*
€ 8,90*
3 Tage
66
8
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 8,96*
8
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 8,98*
12 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 6,932*
€ 9,3005*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
328-25
ab € 4,519*
Ähnlich
Kip
324-36
ab € 5,92*
Ähnlich
Kip
324-48
ab € 7,98*
Ähnlich
Kip
325-38
ab € 5,17*
Ähnlich
Kip
325-48
ab € 6,60*
Ähnlich
Kip
325-72
ab € 11,63*
Ähnlich
Kip
327-25
ab € 8,16*
Ähnlich
Kip
327-38
ab € 12,53*
Ähnlich
Pictolor
mav10257-1
ab € 3,40*
Ähnlich
Pictolor
mav10258-1
ab € 4,704*
Ähnlich
Kip
326-48
ab € 8,16*
Ähnlich
Kip
326-72
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.