Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 302 gelb L.10m B.15mm Rl.COROPLAST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000353204
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1639
EAN/GTIN:
     4021393001296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 · weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten · legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten · temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °CWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,15mm· Temperaturbereich: -10°C bis +105°C· Reißkraft: 190%kg· Material: Weich-PVC· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
15 mm
Länge:
10 m
Marke:
COROPLAST
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband coroplast 0,15mmx15mmx10m, elektroisolierband, elektroisolierband gelb, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Reparaturband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
1
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3431*
€ 0,5416*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 0,3484*
€ 0,5453*
20
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Lager 1498
1700
20
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1660
ab € 0,3364*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3364*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.