Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber L.50m B.48mm Rl.PROMAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband silber L.50m B.48mm Rl.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000353654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000353654
EAN/GTIN:
     4015448760993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit · zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur Transportsicherung etc. · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen · leicht handeinreißbar · Naturkautschuk-Kleber · wasserundurchlässig · Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 60 °C (kurzfristig)Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe· Klebstoff: Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 48mm breit 50m lang silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.