Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Primer
>
Artikel
Primer 300 lösemittelfrei transp.750ml Dose SOUDAL
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000353808
Hersteller:
Soudal
Herst.-Nr.:
158830
EAN/GTIN:
5411183181489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
gebrauchsfertige, dünnflüssige, wasserbasierte Imprägniergrundierung mit hoher Abdichtungskapazität · geeignet als Vorbehandlung auf bituminösen Untergründen, um die Kompatibilität von Abdichtungen und Membranen auf Hybridbasis (MS) zu verbessern · geeignet für Silikone und Hybrid-(MS-) Dichtstoffe · milchige Flüssigkeit, farblos nach Trocknung · hohe Dichtheit (bildet eine Barriere) · sehr gute Imprägnierfähigkeit · einfache Anwendung · lösemittelfrei · kurze Trocknungsdauer · geruchlosWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Farbe: transparent· Ausführung: lösemittelfrei· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Polyurethane
>
Aktivatoren/Primer für Kleb-/Dichtstoffe
>
Primer 300 SOUDAL
Weitere Suchbegriffe:
soudal primer
,
adhesion primer
,
primer 750 ml
,
Aktivatoren
,
Dichtstoff
,
Kleber
,
Klebstoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,37002*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,56167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,59002*
€ 113,75212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,95*
€ 112,9905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,64002*
€ 107,86162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,17004*
€ 107,30235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,37002*
€ 89,69032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen