| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000353885 Herst.-Nr.: MNRV / 2715754 EAN/GTIN: 4057278011470 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | sehr hohe Klebkraft · sichere Verklebung auch auf schwierigen Untergründen · hervorragende Anfangshaftung und Feuchtfestigkeit · transparent auftrocknend · gebrauchsfertig nach ca. 15 Minuten · Verbrauch ca. 200-300 g/m² · pH-Wert 7 (in wässriger Lösung) · angerührter Kleister kann bis zu 7 Tage abgedeckt aufbewahrt werden · Einsatzbereiche: alle Arten von Raufasertapeten, Renoviervliese, glatte und geprägte Vliestapeten, GlasfasergewebetapetenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1kg· Bearbeitungszeit: 15Min.· Typ: MNRV· Gebinde: Schachtel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | METYLAN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, Kleber, Klebstoff, Kleister, Naht- und Reparaturkleber, Renovierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 15,60* | € 21,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,71* | € 21,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 16,13* | € 22,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,21* | € 25,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 16,62* | € 31,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 85,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|