Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagespray 400 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000354025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354025
EAN/GTIN:
     4015448472803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagespray
Schmierfett
Schmierspray
schmierfett spray
ein universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz, starker Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung · gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Salzwasser · temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C · verwendbar als Montagehilfe und zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und anderen beweglichen Teilen bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
gelblich
Temperatur:
-20 bis +120 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray, schmierfett 400 ml, Fette, Fettspray, Haftschmierstoff, Kettenspray, Montage-Sprays, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.