| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000354047 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354047 EAN/GTIN: 4015448572640 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · mit Punktstrahl zur Leckortung auch an unzugänglichen Stellen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170AP1321) · absolut unbrennbar durch Treibmittel Stickstoff · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiz- und Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Gebinde: Spraydose· Zulassung: DVGW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Temperatur: | 0 bis + 50 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksuchsprays, NOW, Prüfmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |