Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray -15GradC farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lecksuchspray -15GradC farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Artikel-Nr.:
     1498-4000354048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354048
EAN/GTIN:
     4015448716600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG-5170CQ0038) · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiz- und Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · Temperatureinsatzbereich: -15 °C bis +50 °C · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Gebinde: Spraydose· Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Temperatur:
-15 bis +50 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksuchsprays, Prüfmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.