Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray moosgrün seidenmatt RAL 6005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354202
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354202
EAN/GTIN:
     4015448605553
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Hochglanzlack
Mattlack
Seidenglanzlack
Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
seidenmatt
Farbe:
moosgrün
RAL:
6005
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
659
6
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,59*
5 Tage
623
6
€ 8,90*
ab € 4,07*
€ 5,60*
2 Tage
437
6
€ 5,59*
ab € 4,10*
€ 5,65*
2 Tage
617
6
€ 4,99*
ab € 4,14*
€ 5,79*
Lager 1498
671
6
€ 5,45*
ab € 5,10*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,69*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,69*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 3,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 3,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.