Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- & Schneidöl 400ml Spraydose Smart Straw™ WD-40 SPECIALIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354442
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49109/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005303
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
extrem druckbeständig · verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle · reduziert Reibung und Wärmebildung auf Metallteilen · verringert den Verschleiß an Werkstücken und Werkzeugen · verlängert die Lebensdauer von Schneidwerkzeugen und Bohrern · für Metall, Kupfer, Aluminium, Titan, rostfreien Edelstahl, Messing, Gusseisen etc. · Temperatureinsatzbereich: Umgebungstemperatur Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Metall, Kupfer, Aluminium, Titan, rostfreiem Edelstahl, Messing, Gusseisen
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose Smart Straw™
Farbe:
braun
Marke:
WD-40 SPECIALIST
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Multifunktionsspray, Multispray, schneidöl wd40, kühlschmiermittel, 5032227491090, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
169
12
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 8,27*
Lager 1498
229
12
€ 5,45*
ab € 7,03*
€ 8,45*
2 Tage
229
12
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,49*
3 Tage
138
12
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 8,49*
2 Tage
138
24
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.