| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354610 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354610 EAN/GTIN: 4015448551751 |
| | |
|
| | |
| durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geräuschmindernd · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · temperaturbeständig von ca. -30 °C bis +130 °C · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern · zur Schmierung und Wartung in Industrie, Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn, Lkw, Wehrtechnik, Landmaschinen etc. · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Farbe: | gelblich | Temperatur: | -30 bis +130 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Haftfließfette, Haftschmierstoff, Kettenspray, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray |
| | |
| |