Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühöl LUB OIL 88 200ml Spraydose CRC


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354852
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1035459
EAN/GTIN:
     5412386060618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmierspray
kapillaraktive Feinmechaniköl · dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit · schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen und Schlösser · silikon- und säurefrei · verharzt nicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, 0,2 liter hydrauliköl, hydrauliköl, schmieröl spray, 5412386058325, Feinmechaniköle, Feinpflegeöle, Nähmaschinenöl, Öle, Spezialöl, Sprühöle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Dose
€ 9,50*
ab € 7,02*
€ 9,31*
3 Tage
94
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,37*
Lager 1498
126
12
pro Dose
€ 5,45*
ab € 7,51*
€ 9,42*
1 Tag
126
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,46*
3 Tage
126
12
pro Dose
€ 4,99*
ab € 8,66*
€ 10,91*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Dose
1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,03755* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 113,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
80009-AA
ab € 8,12*
Ähnlich
CRC Industries
70509-AA
ab € 7,48*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10016
ab € 6,54*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,13*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 9,88*
Ähnlich
CRC Industries
73509-AE
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.