| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355301 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000355301 EAN/GTIN: 4015448552192 |
| | |
|
| | |
| hell · silikon- und harzfrei · lithiumverseift, wasserbeständig, walkstabil, oxidationsbeständig · kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · DIN 51 502: K 2 K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen usw. · als Abschmierfett in Bau- und LandmaschinenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hell· Temperatur: -30 bis +120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| | |
| |