Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett 5kg hell Eimer PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000355303
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355303
EAN/GTIN:
     4015448552208
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
helles Universalfett · lithiumverseift · Einsatz sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen, an Kraftfahrzeugen, Lkw, Industriemaschinen usw. · als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen · wasserbeständig · walkstabil · oxidationsbeständig · silikon- und harzfrei · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hell · Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Gebinde:
Eimer
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 5kg, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 28,93*
€ 39,46*
1 Tag
134
1
€ 5,59*
ab € 30,51*
€ 39,76*
1 Tag
194
1
€ 4,99*
ab € 30,62*
€ 40,20*
5 Tage
196
1
€ 5,99*
ab € 30,34*
€ 40,60*
Lager 1498
198
1
€ 5,45*
ab € 34,44*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 6,888* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,87*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,60*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,11*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,27*
Zubehör
Pressol
12 276
ab € 16,91*
Zubehör
UMETA Germany GmbH & Co. KG
V002100
ab € 48,54*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,47*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,20*
Zubehör
Pressol
12363
ab € 7,08*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 252,52*
Zubehör
Pressol
12 365
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.