Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett TOP 2050 gelb 500g Schraubkartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000355305
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     68140025
EAN/GTIN:
     4017089645394
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
gelb fluoreszierendes Hochdruckfett · sehr gute Hafteigenschaften · für die Langzeitschmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie-, Bau- und Landmaschine · verhindert Passungsrost in Lagern und Gleitstellen unter hoher Last, Feuchtigkeit und Vibration · auch unter extremen Belastungen und geringen Drehzahlen Minderung von Lagerverschleiß · extrem beständig gegen Auswaschungen durch Wasser, Salzwasser, Kühlmedien und viele weitere Flüssigkeiten aus Lagern, Gleitstellen und Metalloberflächen · hohe Wasserbeständigkeit · gute Walkstabilität · hohe Druckaufnahmefähigkeit · guter Korrosionsschutz · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: KP 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KP 2 K-30 · Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Schraubkartusche
NLGI-Klasse:
2
Einsatztemperatur:
-30 bis +120 °C
Marke:
KAJO

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,97*
3 Tage
121
20
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 4,98*
Lager 1498
162
20
€ 5,45*
ab € 3,98*
€ 5,01*
1 Tag
113
20
€ 5,59*
ab € 4,16*
€ 5,23*
5 Tage
162
20
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356323
ab € 23,21*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,57*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 348,14*
Zubehör
Mato
3010300
ab € 51,29*
Zubehör
Pressol
12851
ab € 26,29*
Zubehör
Samoa
41037000
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.