Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 3l blau bedruckte Skala PP PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000356088
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07084
EAN/GTIN:
     4103810070846
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus Polypropylen · auf jeder Messbecherseite eine erhabene, blau bedruckte Skala in MI und GAL · ergonomischer Handgriff mit Rillen für besseren Halt · beständig gegen neutrale Medien, Öle, Säuren und Alkohol · BPA-frei · lebensmitteltecht gem. (EU) Nr. 20/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -20 bis max. +100°C · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Ausführung:
blau bedruckte Skala
Material:
Polypropylen
Marke:
PRESSOL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
6
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 14,05*
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 15,37*
Lager 1498
41
1
€ 5,45*
ab € 10,34*
€ 15,43*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 10,92*
€ 16,35*
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.