Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2l m.Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356092
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 622
EAN/GTIN:
     4103810076220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +110°C · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2 l
Marke:
PRESSOL
Ausführung:
m. Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf
Material:
HDPE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 10,39*
Lager 1498
102
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,83*
€ 10,68*
5 Tage
67
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 8,64*
€ 11,30*
2 Tage
47
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,66*
€ 11,33*
2 Tage
102
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 621
ab € 6,33*
Ähnlich
Pressol
07 623
ab € 9,40*
Ähnlich
Pressol
07 525
ab € 8,21*
Ähnlich
Pressol
07 625
ab € 11,58*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3122
ab € 5,21*
Ähnlich
Pressol
07522
ab € 5,05*
Ähnlich
Pressol
07523
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.