Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 10l PE m.Ablasshahn HxBxTmm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356140
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 173
EAN/GTIN:
     4103810211737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister
für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ablasshahn
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
weiß
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Industriekanister, Kanister, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,12*
Lager 1498
170
€ 5,45*
ab € 8,10*
€ 11,18*
1 Tag
133
€ 5,59*
ab € 8,61*
€ 11,90*
2 Tage
162
€ 4,99*
ab € 8,73*
€ 12,09*
5 Tage
162
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
21 089
€ 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.