Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölvorratskanne VKV 5000, Metall, verzinkt 5,0 l Samoa Hallbauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356813
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     80303
EAN/GTIN:
     4024937803035
Suchbegriffe:
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
aus stabilem voll verzinktem, dickwandigem Stahlblech (verhindert Flugrost, schützt vor Verbeulungen) · geeignet für selbst- und nicht selbstschmierende Medien, Heizöl und Diesel, Kühlmittel, Frostschutzmittel, leichte, nicht aggressive Chemikalien und wasserbasierende Medien · Auslaufrohr verschließbar mit einer Metallkappe · formstabiler und hitzebeständiger Metallauslauf Weitere technische Eigenschaften: · Material: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 l
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: heizölkanne, Kanne, Öl, Ölkanne, Ölvorratskannen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 22,12*
€ 29,80*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 22,21*
€ 29,95*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 22,28*
€ 30,19*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 22,45*
€ 30,45*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 22,30*
€ 30,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
80304
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.