Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne 3l PE MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356902
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3123
EAN/GTIN:
     4028354031231
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher
PE · flexibles Auslaufrohr · Verschlussdeckel für Kanne und Schlauch · zwei Skaleneinteilungen (EU Liter / US Quart) · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent, weiß
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Material:
PE
Marke:
MAX4CAR
Weitere Suchbegriffe: Becher, Messbecherset
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,96*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 10,14*
Lager 1498
73
1
€ 5,45*
ab € 6,93*
€ 10,18*
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 7,59*
€ 11,08*
6 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3122
ab € 5,17*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3125
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.