Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter-Set 50,70,90,115,150,160mm HD-PE MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356910
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3070
EAN/GTIN:
     4028354030708
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
HD-PE · orange · 6-teilig · lebensmittelecht (LFGB konform) · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig
Weitere Informationen:
Ø:
50, 70, 90, 115, 150, 160 mm
Marke:
MAX4CAR
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,59*
4 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 6,77*
Lager 1498
165
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 6,80*
3 Tage
167
1
€ 5,49*
ab € 5,12*
€ 7,15*
2 Tage
131
1
€ 5,59*
ab € 5,17*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1464787
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.