Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 235mm HD-PE MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356916
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     4028354030005
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
HD-PE · orange · lebensmittelecht (LFGB konform) · herausnehmbares Feinsieb aus Metall · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
235 mm
Marke:
MAX4CAR
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 3,72*
Lager 1498
185
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,89*
€ 3,73*
2 Tage
185
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,84*
2 Tage
123
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,06*
€ 3,85*
7 Tage
180
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
max4car
3015
ab € 1,00*
Ähnlich
max4car
3006
ab € 2,11*
Ähnlich
max4car
3007
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.