Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 150mm HD-PE MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356922
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3015
EAN/GTIN:
     4028354030159
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
HD-PE · orange · lebensmittelecht (LFGB konform) · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Marke:
MAX4CAR
Material:
HD-PE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,38*
1 Tag
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,38*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,54*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,61*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
max4car
3006
ab € 2,10*
Ähnlich
max4car
3007
ab € 2,69*
Ähnlich
max4car
3000
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.