| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000363025 Herst.-Nr.: 833120 EAN/GTIN: 4048500833120 |
| | | |
|
| | |
| hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten Kfz-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · schnelle Aushärtung · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Gebinde: | Dose | Farbe: | weiß, Härter rot | Marke: | PRESTO | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, feinspachtel, 2k-Spachtelmassen, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Polyester-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,12* | € 8,16* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,23* | € 8,20* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 6,54* | € 8,60* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,44* | € 8,73* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 6,86* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|