Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaber m.Schneebesen 2in1 Tele Eisschabkante 115mm L.60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     1498-4000363229
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     6187
EAN/GTIN:
     4008153061875
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
KFZ-Schneebesen
Schneebesen KFZ
entfernt schonend und effektiv Schnee und Eis · teleskopierbar von 61 auf bis zu 91 cm Länge · aus Alu und ABS · mit stabiler, präziser 115 mm Eisschabkante · mit weichem Besen zur kratzerfreien Entfernung von Schnee · mit Gummi-Abstreiflippe zum Entfernen von Beschlag und Wasserfilmen · mit rutschfesten Softgriffen für sicheren Grip und effektives Arbeiten · Made in CanadaWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 60cm· Griffausführung: rutschfester Griff· Farbe: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Eisschabkante:
115 mm
Marke:
NIGRIN
Weitere Suchbegriffe: nigrin teleskop eiskratzer, eiskratzer, eiskratzer teleskop, Schneebesen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
14
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,20*
2 Tage
61
14
€ 5,59*
ab € 11,98*
€ 15,28*
Lager 1498
87
14
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,40*
5 Tage
1392
16
Frei Haus
ab € 12,07063*
€ 15,40063*
7 Tage
87
14
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 215,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.