Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Rahmenh.LC U 4000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365011
Herst.-Nr.:
     11-26504078-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378239382
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in HamburgWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Rahmenhaken
Länge:
8 m
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt dolezych 8m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 13,23*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 9,95*
€ 13,39*
Lager 1498
78
1
€ 5,45*
ab € 10,00*
€ 13,47*
1 Tag
78
6
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,14*
1
€ 7,95*
ab € 10,20*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-010000-030
ab € 10,70*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-002000-030
ab € 1,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-004000-030
ab € 4,66*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-006000-030
ab € 11,51*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-006000-030
ab € 8,14*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-008000-030
ab € 12,40*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-008000-030
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.