Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z)f.ID25,4mm Schrumpfrate 25,4/12,7 L.30m schwarz HONGSHANG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000367069
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     2111132501
EAN/GTIN:
     8717278573977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
25,40 mm
Schrumpfrate:
25,4/12,7
Schrumpftemperatur min.:
70 °C
Länge:
30 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
100 °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
-55 bis +125 °C
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Marke:
HONGSHANG
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
30
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,35*
Lager 1498
180
30
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,36*
2 Tage
180
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,41*
2 Tage
126
30
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,13*
€ 1,47*
4 Tage
162
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.