Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe klar PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe klar PC PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000370080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370080
EAN/GTIN:
     4015448666585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikklasse 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel dunkelblau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C 1.2 1S CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.