| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370395 Herst.-Nr.: 4553 EAN/GTIN: 7640127618103 |
| |
|
| | |
| Schutzstufe TH3 (EN 12941) Weitere technische Eigenschaften: · Volumenstrom: 170 / 210 / 240l/min · Gewicht ca.: 550g · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwarz/grün | Schutzstufe: | TH3 | Norm: | EN 12941, EAC TP TC 019/2011, AS/NZS 1716 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | OPTREL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 786,04* | € 844,98* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,75* | € 848,25* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 781,53* | € 852,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 811,92* | € 890,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,15* | € 899,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|