Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe 54-59cm dunkelblau EN812:A1 PROFIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000370550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906036
EAN/GTIN:
     7640106463670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
EN 812/A1 · Stoffbezug aus 100% Baumwolle · innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen · einzeln verpackt · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · dabei hohe Trageakzeptanz wegen modischer Optik · Größe 54-59 cm · Anwendung: Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz für Arbeiten, bei denen man sich schnell mal den Kopf stoßen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, MontagearbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Schale: Polypropylen· Norm: EN812:A1
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
54-59 cm
Material:
Baumwolle
Marke:
PROFIT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Helm, Kappe, Schirmmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.