Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe First Base 3 Classic 52-65cm marineblau EN812:A1 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Marineblau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2030031
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Marineblau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2030031
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Marineblau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2030031
Artikel-Nr.:
     1498-4000370560
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217850
EAN/GTIN:
     4054596714809
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
nach EN 812:A1 · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100% Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexibel· Ausführung: wasserfest· Norm: EN812:A1
Weitere Informationen:
Farbe:
marineblau
Größe:
52-65 cm
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3m anstosskappe blau, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 16,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,29*
€ 16,52*
2 Tage
513
5
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 16,59*
4 Tage
384
1
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 16,89*
Lager 1498
513
1
€ 5,45*
ab € 12,80*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.