Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter 230 EN 143:2021 P3 f.Polimask 230/GAMMA/Silikone 2 St./Btl.EKASTU


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370781
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422275
EAN/GTIN:
     4013207422304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattetBIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit BIOSTOP, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger St.
Schutzklasse:
P3
Norm:
EN 143:2021
passend für:
Polimask 230/GAMMA/Silikone
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikel-einlegefilter ekastu, partikel einlegefilter, partikelfilter p3, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Zubehör Atemschutz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro 2er Pack
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 17,31*
Lager 1498
69
1
pro 2er Pack
€ 5,45*
ab € 13,77*
€ 17,40*
2 Tage
69
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 14,41*
€ 18,18*
1
pro 2er Pack
€ 18,90*
ab € 14,41*
€ 18,22*
1 Tag
69
4
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 18,84*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 17,40*
€ 20,71
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 17,35*
€ 20,65
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 16,82*
€ 20,02
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 16,28*
€ 19,37
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 15,99*
€ 19,03
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 13,77*
€ 16,39
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ekastu
433230
ab € 13,02*
Sonstiges
Ekastu
433227 370778
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.