| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000370793 Herst.-Nr.: 422397 (1 STCK) EAN/GTIN: 4013207422915 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja· PSA-Kategorie: III Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit ein | Schutzklasse: | A1-P3 | Marke: | EKASTU | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,77* | € 9,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 7,95* | € 9,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,90* | ab € 8,2975* | € 10,3675* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,59* | ab € 8,34* | € 10,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 8,16* | € 10,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,95* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|