| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370825 Herst.-Nr.: AMB170-405-F00 EAN/GTIN: 5038428402668 |
| |
|
| | |
| nach EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170 · ABS Helmschale mit Mikroschirm und Drehradverschluss · belüftet · mit integrierter optischer Schutzbrille der Klasse 1 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/smoke | Ausführung: | mit Drehradverschluss, belüftet | Material: | ABS | Norm: | EN 397, EN 50365 | Gewicht ca.: | 490 g | Marke: | JSP | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,17* | € 50,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,09* | € 50,87* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,43* | € 51,31* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,94* | € 52,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,59* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|