Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 EN 14387:2021 A2 B2 E2 K2 Hg-P3 EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370830
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800, 4000 370 801, 4000 370 829Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem.EN 14387:2021 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattetBIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· passend für: 4000 370 800/4000 370 801/4000 370 829· Modell: DIRIN 230
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt
Norm:
EN 14387:2021
Schutzklasse:
A2 B2 E2 K2 Hg-P3
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 17,96*
€ 24,67*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 25,00*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 18,87*
€ 25,22*
7 Tage
23
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 25,31*
5 Tage
23
€ 8,90*
ab € 20,66*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ekastu
466608
ab € 121,17*
Sonstiges
Ekastu
466 611
ab € 66,93*
Sonstiges
Ekastu
466701
ab € 73,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.