Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro m.Füllung E-A-Rsoft Yellow Neons 500PA/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100064963 + 7000038202 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E-
3M 7100064963 + 7000038202 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E-
3M 7100064963 + 7000038202 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E-
Artikel-Nr.:
     1498-4000370996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100064963 + 7000038202
EAN/GTIN:
     4054773007076
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
3m gehörschutzspender mit füllung
gehörschutz spender
Set komplett mit Aufsatz E-A-Rsoft Yellow Neon Refills · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · die getönte Flasche lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht · EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dBWeitere technische Eigenschaften:· Befestigung: Wandspender/Tischaufsteller· Eigenschaft: Einwegbox
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Füllung E-A-Rsoft Yellow Neons
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutz-spender 3m, Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,73*
€ 102,53*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 83,79*
€ 103,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 104,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 90,81*
€ 115,92*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 82,90*
€ 116,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000038202
ab € 68,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.