Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal black Gr.43 schwarz S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000372043
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52079-10-43
EAN/GTIN:
     4018949791435
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
PSA-Kategorie:
II
Material:
Vollrindleder
Norm:
EN ISO 20345
für wen?:
Herren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 64,75*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 53,99*
€ 66,46*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 54,12*
€ 66,52*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 58,05*
€ 70,49*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 72,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000603
ab € 40,66*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-40
ab € 51,15*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-41
ab € 53,67*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-42
ab € 53,69*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-44
ab € 53,68*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-45
ab € 53,66*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-46
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.